Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Montaje en superficie: no
Instalación a ras: sí
Instalación de conductos: no
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 22 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 88 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208...690 V
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: D
Adecuado para dispositivos mecanismos: sí
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente: no
Sistemas de montaje: Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos: sí
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente: no
Sistemas de montaje: Carcasa montada en superficie
- Copiar
- Copiar
Tipo de tensión: CA
Corriente asignada: 1 A
Tamaño: Otros
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Azul
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Mango giratorio corto
Apto para iluminación: sí
Número de posiciones de conmutación: 3
Color: Blanco
Material: Otros
Anchura: 125 mm
- Copiar
- Copiar
Color: Otros
Material: Otros
Anchura: 280 mm
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Rojo
Símbolo escaneable / sin barreras: no
Sobreimpresión/indicación: Ninguno
Modelo: Balancín único
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Función: Para sistema con tensión CA
Con abrazaderas desmontables: no
- Copiar
- Copiar
Transformador integrado: no
Con fuente de luz: sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada: no
Uso: RCA/S-Video
Anillo portador: no
Sistemas de montaje: Elemento base con carcasa completa
Altura: 1000 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Modelo: Otros
Color: Negro
Material: Plástico
Diámetro exterior: 70 mm
Color: Verde
Función: Luz continua
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 0
Ethernet: sí
Intensidad nominal (In): 63 A
Corriente máxima (Imaz): 63 A
Tipo de contador: Electrónico
Intensidad permanente nominal Iu: 18 A
Número de polos: 3
Tipo de protección del motor: Protección térmica/magnética
Función: Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
Dispositivo válido: Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Anchura en módulos: 0.5
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Carril DIN
Intervalo de alimentación: 230...230 V
Número de canales: 2