Nuestras categorías:
10000 productos
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Función: Para sistema con tensión CA
Con abrazaderas desmontables: sí
- Copiar
- Copiar
Número de interfaces HW Ethernet industrial: 1
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA/CC
Tipo de elemento de control: Llave
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 2
Número de polos: 3
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 32 A
Categoría: 5E
Longitud: 2 m
Tipo de cable: F/UTP
Adecuado para dispositivos mecanismos: sí
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente: no
Sistemas de montaje: Carcasa montada en superficie
Función: PLC - extensión
Compatible para PLC de placa de entrada: sí
Longitud: 1 m
Número de polos: 3
Con posición 0 (desconexión): sí
Modelo: Conmutador
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 16 A
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 55 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 210 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208...690 V
Altura: 200 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Tensión según EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Amperaje IEC: 32 A
Color: Negro
Material: Plástico
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Completo con toma: sí
Con abrazaderas desmontables: sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 4
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 0
Ethernet: no
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Número de filas: 3
Número de orificios para enchufes: 0
Tipo de accesorio: Kit de montaje
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 1
Número de unidades: 1
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Accesorio: sí
Tipo de accesorio eléctrico: Cable conector
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Tensión según EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Amperaje IEC: 32 A
- Copiar
- Copiar
Modelo: Adaptador de cierre
Material: Metal
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: sí
- Copiar
- Copiar
Bloqueable: sí
Con ampliación del eje: sí
Con interbloqueo de puertas: no