Nuestras categorías:
10000 productos
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
Tipo de elemento de control: Mango giratorio corto
Apto para iluminación: sí
Número de posiciones de conmutación: 2
Tipo de accesorio: Resistencia de frenado
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
- Copiar
- Copiar
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 840...1200 A
Intensidad permanente nominal Iu: 1200 A
Intervalo de tensión nominal: 600...600 V
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1: AC-7a
Tensión de funcionamiento nominal: 0...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 100 A
Tipo de accesorio: Conector
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Modelo: Fusible de cerámica
Corriente asignada: 32 A
Tamaño: 14x51 mm
Sistema de conectores orientado al sistema: no
Conexión 1: Otros
Conexión 2: Otros
Aplicación: Calidad de energía
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA
Intervalo de alimentación: 400...400 V
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Blanco
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Tipo de conector, conexión 1: Otros
Número de polos de conexión 1: 6
Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada
Método de montaje: Acoplamiento directo
Intervalo de intensidad ajustable: 1.2...7 A
Modelo: Otros
Altura: 15 mm
Anchura: 480 mm
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 1
Curva de disparo: C
Número de luces indicadoras: 1
Lente de color: Naranja
Tipo de casquillo de lámpara: LED
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 2.2 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 12 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...480 V
Número de conductores (sin toma de tierra): 4
Número de polos: 5
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz: 100 A
- Copiar
- Copiar
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio: no
Tipo de accesorio: Pieza de separación
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Altura: 540 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo
Consumo eléctrico: 3 A
Tipo de corriente: CC
Tensión de funcionamiento con CC: 10...30 V
Modelo: Otros
Material: Plástico
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 16 A
Sistema de bus KNX Secure: no
Sistema de bus EIB/KNX: sí
Radio con sistema de bus KNX: no