Nuestras categorías:
4069 productos
- Copiar
- Copiar
Con material de montaje: sí
Montaje en pared: sí
Área de aplicación: Habitación
Volumen de aire trasegado: 3004 m³/h
Material de la carcasa: Acero
Tensión de conexión: 230 V
- Copiar
- Copiar
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal: 100 kW
Con unidad de control: no
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa: 5 %
Tasa de voltaje: 230 V
Método de montaje: Montaje en pared/conducto
Frecuencia de red: 50 Hz
- Copiar
- Copiar
Eficiencia según ISO 16890-1:2016: 85 %
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016: ISO ePM1
Diferencia de presión inicial: 0 Pa
- Copiar
- Copiar
Con material de montaje: sí
Montaje en pared: no
Área de aplicación: Conducto
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Color: Blanco
Corriente nominal: 4 A
Volumen de aire trasegado: 13319 m³/h
Material de la carcasa: Acero
Tensión de conexión: 400 V
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado en superficie/en ranura
Color: Blanco
Corriente nominal: 2 A
- Copiar
- Copiar
Altura: 200 mm
Material: Sintético
Anchura: 255 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 285 mm
Material: Sintético
Anchura: 285 mm
- Copiar
- Copiar
Volumen de aire trasegado: 7185 m³/h
Material de la carcasa: Acero
Tensión de conexión: 230 V
Volumen de aire trasegado: 37974 m³/h
Material de la carcasa: Acero
Tensión de conexión: 400 V
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Volumen de aire trasegado: 11400 m³/h
Material de la carcasa: Acero
Tensión de conexión: 400 V
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar