10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 4...6 mm
Tipo de alojamiento: Recto
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Extremo libre
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404): no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2): no
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 6...8 mm
Tipo de alojamiento: En ángulo
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria: 400 A
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria: 1000 A
Intensidad nominal (In): 100 A
Clase de precisión: A
Tipo de polo: Conductor triple
Valor nominal de la escala: 75 A
Intervalo de medición: 0...150 A
Conexión de transformador: no
Intensidad primaria: 2.5 A
Tensión secundaria: 60 mV
Tasa de voltaje: 60 V
Tipo de alojamiento: Recto
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables: no
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 230...230 V
Número de entradas de medida de tensión: 3
Número de entradas de medida de corriente: 3
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia máxima de conmutación: 800 mm
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
- Copiar
- Copiar