10000 productos
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Tipo de accesorio eléctrico: Adaptador
- Copiar
- Copiar
Circuito auxiliar del tipo de conexión: Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en soporte posible: sí
Montaje en tubo posible: no
Activación bloqueo: sí
Sellable: sí
Desactivación bloqueo: sí
Longitud del sensor: 61.8 mm
Sensor del diámetro: 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Material: Plástico
Sistemas de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central
- Copiar
- Copiar
Número de entradas de fases: 1
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 220...220 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Método de montaje: Panel de montaje 72x72 mm
Intervalo de alimentación: 230...230 V
Número de canales: 2
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 20.4...26.4 V
Con tapa de protección: sí
Tipo de comando: Sólo activado
Con interbloqueo: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable plana
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: no
Diámetro exterior: 70 mm
Color: Azul
Función: Luz continua
- Copiar
- Copiar
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Compatible con varias luces de señalización integradas: 1
Lente de color: Blanco
Tipo de corriente: CA/CC
Tensión nominal desde/hasta: 24...24 V
Grado de protección (IP): IP66
- Copiar
- Copiar
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 1800 mm
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 9 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 37 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208...600 V
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Tensión de alimentación DC: 20.4...28.8 V
Número máximo de salidas de relé, integradas: 0
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC