10000 productos
Material: Metal
Calidad de material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Sección transversal máxima del conductor: 16 mm²
Forma: Rectangular
Equipado con: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Tipo de rosca, rosca externa: Métrico
Tamaño de la rosca, rosca interna métrico: 50
Tipo de rosca, rosca interna: Métrico
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 20
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A
Altura: 8 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 20 mm
Diámetro de tubería exterior: 15...15 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 25 A
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 16 A
Apto para conducto de cable: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: no
Ancho de cobertura: 500 mm
Profundidad: 205 mm
Altura: 1980 mm
Anchura: 850 mm
Función PEN posible: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 1.5...35 mm²
- Copiar
- Copiar
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 48...48 mm
Material: Plástico
Cerrado: sí
Modelo: Otros
Altura: 1800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 2000 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 32 A
Voltaje de accionamiento asignado: 176...264 V
Tensión de funcionamiento nominal: 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 25 A
Material: Otros
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Otros
Intercambio: no
Candado: no
Tipo de tirador: Llave
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Modelo: Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado: 650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 2000 mm