10000 productos
- Copiar
- Copiar
Uso: Toma modular
Anillo portador: no
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Dimensión del perno, métrica (M..): 8
Forma de brida: Forma anular
- Copiar
- Copiar
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 32...32 mm
Material: Plástico
Cerrado: sí
Profundidad: 300 mm
Altura: 800 mm
Anchura: 800 mm
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 25 A
Modelo: Anillo de transporte
Altura: 60 mm
Anchura: 100 mm
Profundidad: 200 mm
Altura: 600 mm
Anchura: 400 mm
- Copiar
- Copiar
Sección transversal máxima del conductor: 6 mm²
Forma: Cuadrado
Equipado con: Ninguno
Grosor de la conexión: 1.25 mm
Anchura de banda: 4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión: 370 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Pared hueca
Número de filas: 2
Anchura en módulos: 28
Diámetro de tubería exterior: 48...48 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 16...16 mm²
Distancia al centro del orificio de perforación: 16 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Sección transversal máxima del conductor: 32 mm²
Forma: Rectangular
Equipado con: Ninguno
Número de compartimentos del dispositivo: 4
Con salida de cable en cobertor: sí
Modelo de portada: Rectangular
Altura: 60 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 90 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 75 mm
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Dimensión del perno, métrica (M..): 12
Forma de brida: Forma anular
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos protegidos: 1
Número de polos totales: 2
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 4
Función de conmutación: Interruptor de desconexión
- Copiar
- Copiar
Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
Dimensión del perno, métrica (M..): 12
Forma de brida: Forma anular
Adecuado para diámetro: 7...7 mm
Material: Plástico