10000 productos
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 26...26 mm
Material: Plástico
Calidad de material: Polietileno (PE)
Diámetro interno tras encoger por calor: 6 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 22 mm
Nivel de retracción: 4:1
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Sistema de instalación: Otros
Cubierta ciega: no
Número de unidades: 1
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 125 A
Uso: HDMI
Sistemas de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación
Con cubierta para polvo: sí
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Grosor de la conexión: 1.5 mm
Anchura de banda: 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 370 mm
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto: Ninguno
Tipo de inserción de fusible: Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible: Orientable
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de tarjeta
- Copiar
- Copiar
Modelo: Base frontal/posterior
Color: Gris
Material: Acero
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 400...415 V
Corriente nominal: 125 A
Tasa de potencia: 55 W
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 110...250 V
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 16 A
Modelo: Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 32
Tipo de rosca: Métrico
Material: Metal
Calidad de material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de cuartilla