10000 productos
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 63 A
Intensidad permanente nominal Iu: 160 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...415 V
Número de polos: 4
Con posición 0 (desconexión): sí
Modelo: Interruptor de conexión/desconexión
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 9
Longitud de la rosca: 8 mm
Tipo de rosca: PG
Altura: 42 mm
Material: Otros
Anchura: 20 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Forma de sección transversal: Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..): 12
Material: Aluminio
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 3
Anchura en módulos: 18
Método de montaje: Carril DIN
Función: Conmutador mecánico
Anchura en módulos: 1
Método de montaje: Carril DIN
Función: Conmutador mecánico
Anchura en módulos: 2
Tipo: Con pared media
Modelo: Otros
Material: Plástico
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 63 A
Grosor del material: 0.5 mm
Altura: 35 mm
Anchura: 100 mm
Grosor del material: 4 mm
Altura: 100 mm
Anchura: 300 mm
Forma de la carcasa: Rectangular
Número de tomas corriente Euro: 0
Número de tomas corriente con protección: 4
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 400...415 V
Corriente nominal: 125 A
Altura: 2000 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Tamaño nominal en pulgadas: 1 1/4 pulgada
Diámetro nominal: 42.5 mm
Grado de protección (IP): IP66
- Copiar
- Copiar
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas: Otros
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 16
Tipo de rosca: Métrico