10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 40 A
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 400...415 V
Corriente nominal: 63 A
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Longitud: 160 mm
Anchura: 100 mm
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 16 A
Tipo de accesorio: Tecnología de conexión
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Número de polos: 2
Compatible para varios dispositivos: 22
Número de fases: 1
- Copiar
- Copiar
Función: Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
Dispositivo válido: Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Anchura en módulos: 0.5
Profundidad constructiva: 42 mm
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Función: Mecánica
- Copiar
- Copiar
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 2
Función de conmutación: Interruptor de desconexión
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
Diámetro nominal: 12 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Diámetro nominal: 36 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Profundidad: 64 mm
Longitud: 113 mm
Anchura: 108 mm
Uso: RJ45
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Con cubierta para polvo: sí
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Profundidad: 101.5 mm
Altura: 553 mm
Anchura: 355 mm
Profundidad: 210 mm
Altura: 500 mm
Anchura: 500 mm
Anchura del perfil: 600 mm
Longitud: 600 mm
Altura del perfil: 18 mm