10000 productos
Altura: 60 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 30 mm
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 500 V
Para tamaño de fusible: 10x38 mm
Forma: Oval
Método de montaje: Pared hueca
Tipo de fabricación: Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Configuración del sistema DC: no
Configuración del sistema TN: no
Configuración del sistema TI: no
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...4 mm²
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...4 mm²
Tipo de cubierta: Puerta
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Número de filas: 1
Grosor de la conexión: 1.4 mm
Anchura de banda: 4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión: 287 mm
Diámetro nominal: 25 mm
Color: Negro
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Profundidad: 50 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 105 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 1
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Intensidad permanente nominal Iu: 63 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...690 V
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 200 mm
Apto como panel lateral: no
Anchura del edificio para armario integrado: 650 mm
Apto como panel trasero: sí
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 32 mm
Resistencia compresiva: 750 N
Material: Polipropileno
Grosor de la conexión: 1.4 mm
Anchura de banda: 4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 390 mm