10000 productos
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 440...440 V
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 30 mm
Sección transversal máxima del conductor: 4 mm²
Forma: Cuadrado
Equipado con: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 26...26 mm
Material: Plástico
Cerrado: sí
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...2.5 mm²
Intensidad permanente nominal Iu: 160 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...440 V
Intensidad permanente nominal Iu: 400 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Forma: Cuadrado
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Tipo de fabricación: Caja de conexiones de cables
Sección transversal máxima del conductor: 20 mm²
Forma: Cuadrado
Equipado con: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Modelo: Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
- Copiar
- Copiar
Tipo de cubierta: Tapa
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Modelo de portada: Cerrado
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 3
Anchura en módulos: 24
- Copiar
- Copiar
Forma de la carcasa: Rectangular
Número de tomas corriente Euro: 0
Número de tomas corriente con protección: 4
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 32
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal secundaria: 0.4 A
Modelo: Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria: 400 A
Modelo: Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material: Plástico
Calidad de material: Termoplástico
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 40 mm
Anchura: 40 mm
Número de unidades de dispositivo: 1
Conducto de zócalo de plinto de profundidad: 16 mm
Conducto a la altura del zócalo: 100 mm
Profundidad: 500 mm
Altura: 2000 mm
Anchura: 800 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Altura: 107 mm
Anchura: 147 mm
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 0
Función de conmutación: Otros