10000 productos
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
- Copiar
- Copiar
Forma: Cuadrado
Método de montaje: Montaje a techo/pared
Equipado con: Ninguno
Profundidad constructiva: 47 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Profundidad: 165 mm
Altura: 254 mm
Anchura: 360 mm
- Copiar
- Copiar
Radio interior: 180 mm
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Vertical descendente
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto: LED
Tipo de inserción de fusible: Fusible plano
Tipo de soporte de fusible: Enchufable
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 63 A
Material: Plástico
Calidad de material: Poliolefina
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Sobreimpresión: Números
Dirección de la codificación: Horizontal
Separación modular: 5.2 mm
Sobreimpresión: Números
Dirección de la codificación: Horizontal
Separación modular: 5.2 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Altura: 150 mm
Anchura: 577 mm
Agujeros troquelados: no
Material: Acero
Anchura: 400 mm
- Copiar
- Copiar
Sección transversal máxima del conductor: 2.5 mm²
Forma: Cuadrado
Equipado con: Ninguno
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 29
Tipo de rosca: PG
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Tipo de fijación: Hueco del tornillo
Calidad de material: Poliamida (PA)
Uso: Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador: no
Sistemas de montaje: Elemento básico
Tipo de accesorio: Otros
Material: Otros
Anchura: 0 mm
Dentadura: Ninguno
Tipo: De pared gruesa
Modelo: Forma de rodillo