10000 productos
Forma de la carcasa: Rectangular
Número de tomas corriente Euro: 0
Número de tomas corriente con protección: 5
Modelo: Izquierda/derecha
Altura: 40 mm
Anchura: 40 mm
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de cuartilla
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 13
Tipo de rosca: PG
Profundidad: 120 mm
Altura: 400 mm
Anchura: 800 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Color: Blanco
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Dentadura: Ninguno
Tipo: De pared gruesa
Modelo: Forma de rodillo
Aislamiento de material: Otros
Transparente: no
Aislamiento, color: Otros
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Calidad de material: Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Color: Otros
Auto adhesivo: no
Texto: Sin inscripción
Color de la cinta: Negro
Longitud correa/cinta/unión: 200 m
Color del texto: Negro
Dimensión del perno, métrica (M..): 8
Ángulo de conexión: 180° (horizontal)
Forma de brida: Forma anular
Modelo: Base frontal/posterior
Color: Otros
Material: Acero
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...10 mm²
- Copiar
- Copiar
Modelo: Pulsador tipo barra de jumper
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 3
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 10 mm
Anchura: 22 mm
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²