Nuestras categorías:
10000 productos
Diámetro del núcleo desde/hasta: 4.6...136 mm
Diámetro del cable: 4.6...4.6 mm
Material: Aluminio
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Base de montaje
Sección transversal del conductor conectable: 0.5...16 mm²
Modelo: Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...10 mm²
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...6 mm²
Número de polos: 16
Tipo de conexión eléctrica, lateral: Terminal de palas
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Conexión roscada
Tipo de accesorio: Base de montaje
Intervalo de tensión primaria: 19.2...28.8 V
Intervalo de tensión secundario: 3...33 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie: 5 A
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tipo de fuente de alimentación: Activo
Tensión de alimentación nominal a CC: 9.6...30 V
Número de ranuras de sensor/actuador: 8
Longitud del cable instalado previamente: 5 m
Longitud del cable configurable: no
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...6 mm²
Longitud de cinta regulable: sí
Longitud: 191 mm
Sección transversal del rango de banda: 0.1...4 mm²
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Número de conexiones eléctricas: 6
Altura: 16.7 mm
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Número de conexiones eléctricas: 4
Altura: 16.7 mm
Con texto de alerta/información: no
Material: Plástico
Anchura: 100 mm
Tipo de contacto: Pin
Con conductor de protección: no
Temperatura ambiente: -40...125 °C
Tipo de tensión (tensión de entrada): CC
Intervalo de tensión primaria: 16.8...30 V
Intervalo de tensión secundario: 12...140 V
Intervalo de medición: -200...850 °C
Versión modular: sí
Función de configuración integrada: sí
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Sección transversal del conductor conectable: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Diámetro exterior: 21.2 mm
Diámetro nominal: 21.2 mm
Diámetro interior: 16.5 mm
Número de ranuras de sensor/actuador: 8
Número de canales por ranura de conecto: 2
Tipo de conector para línea principal: M23 vertical