Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 2 m
Tipo de cable: SF/FTP
Con rosca exterior: no
Material de la carcasa: Plástico
Temperatura de trabajo: -40...115 °C
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tensión de funcionamiento con CC: 12...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio): CC
Función: Otros
Número de polos: 25
Tipo de conexión eléctrica, lateral: D-Sub
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Conexión roscada
Tasa de voltaje: 60 V
Método de montaje: Otros
Material de la carcasa: Plástico
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 25 V
Número de polos: 14
Tipo de conexión eléctrica, lateral: Terminal de palas
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no
Con pantalla: no
Número de entradas digitales: 8
Tensión de alimentación DC: 18...31.2 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...4 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Tensión continua máxima CA: 4 V
Tensión continua máxima CC: 6 V
Voltaje DC nominal: 5...5 V
- Copiar
- Copiar
Altura: 80 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 100 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 60 mm
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Número de contactos de potencia: 4
Enganche de contacto sin contactos: sí
Número de contactos de control: 0
Número de contactos de potencia: 2
Enganche de contacto sin contactos: sí
Número de contactos de control: 0