Nuestras categorías:
10000 productos
Tensión continua máxima CA: 21 V
Tensión continua máxima CC: 30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 5 kA
- Copiar
- Copiar
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1: 20 A
Versión modular: sí
Número de fases: 1
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Grado de contaminación (valor): 2
Grado de protección (IP), montado: IP20
Número de polos: 5
Altura: 36 mm
Anchura: 31 mm
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 1
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 1
Tensión de alimentación nominal a CC: 8...30 V
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Tipo de accesorio eléctrico: Juego de enchufes
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 2.5...4 mm²
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Accesorio del sistema: sí
Maestro de enlace E/S: no
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Separación modular: 5500 mm
Versión a prueba de explosiones: no
Con contacto de señalización remota: no
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 1 kA
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 5
Longitud: 1 m
- Copiar
- Copiar
Sobreimpresión: Ninguno
Separación modular: 16 mm
Color: Blanco
Número de polos: 8
Altura: 40 mm
Anchura: 37.95 mm
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
Con texto de alerta/información: sí
Material: Plástico
Anchura: 10.2 mm