Nuestras categorías:
10000 productos
Tensión continua máxima CA: 350 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 20 kA
Tensión nominal CA: 240 V
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 1
Tipo de fuente de alimentación: Pasivo
Tensión de alimentación nominal a CC: 8...30 V
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Categoría: 5
Longitud: 10 m
Tipo de cable: SF/FTP
Libre de halógenos: sí
Longitud: 2000 mm
Para anchura de conducto de cable: 60 mm
Tipo de contacto: Macho
Número de polos: 15
Modelo: Toma
- Copiar
- Copiar
Sistema de enroscado: Philips
Modelo: Recto
Tamaño: 1
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 5
Modelo de conector: Conector fijado
Configuración del sistema DC: no
Configuración del sistema TN-C: sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350): 35 kA
Voltaje máx. PV: 585 V
Tensión continua máxima CC: 585 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 15 kA
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 24...24 V
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Profundidad: 36.95 mm
Altura: 75 mm
Anchura: 52.6 mm
Tensión continua máxima CA: 21 V
Tensión continua máxima CC: 30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 5 kA
Tensión continua máxima CA: 3 V
Tensión continua máxima CC: 5 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 5 kA
Ancho de placa: 92 mm
Altura de placa: 222 mm
Acero inoxidable, decapado: sí
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C