Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de accesorio: Otros
Dimensión del perno, métrica (M..): 8
Sección transversal nominal desde/hasta: 10...10 mm²
Forma de brida: Forma anular
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Intensidad de carga nominal: 0.13 A
Voltaje DC nominal: 24...0 V
Auto adhesivo: sí
Anchura: 8000 mm
Texto: Sin inscripción
Tensión continua máxima CA: 10 V
Tensión continua máxima CC: 15 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 5 kA
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no
Con pantalla: no
Número de polos: 8
Altura: 40 mm
Anchura: 37.95 mm
Color: Gris
- Copiar
- Copiar
Medidor potencia ciega: sí
Medidor de amperios: sí
Medidor de velocidad rotacional: no
Libre de halógenos: no
Longitud de la rosca: 10 mm
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Corriente nominal: 25 A
Separación modular: 5500 mm
Tasa de voltaje: 250 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 16 A
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Calidad de material: Latón
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar