Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
Dentadura: Ninguno
Modelo: Otros
Material: Plástico
Color: Otros
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión PCB
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...6 mm²
Tasa de voltaje: 60 V
Tipo de alojamiento: Recto
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Tasa de voltaje: 48 V
Tipo de alojamiento: Recto
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 6...8 mm
Tipo de alojamiento: En ángulo
Diámetro del núcleo desde/hasta: 2.4...4.8 mm
Diámetro del cable: 2.4...4.8 mm
Longitud: 30 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 5
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Color: Otros
Auto adhesivo: no
Texto: Sin inscripción
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Protocolo de soporte para TCP/IP: no
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Sobreimpresión: Números
Dirección de la codificación: Horizontal
Separación modular: 8.2 mm
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 5
Modelo de conector: Conector fijado