Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...1 mm²
Con conexión PE: no
Dirección de fijación: Orientable
Material del armazón de montaje: Otros
Tipo de contacto: Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto: 16 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Libre de halógenos: sí
Longitud de la rosca: 13 mm
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Con prensacables con tornillo: no
Tipo de alojamiento: Otros
Anchura: 0 mm
- Copiar
- Copiar
Receptáculo con revestimiento: Otros
Material de la carcasa: Otros
Tipo de alojamiento: Extensión de carcasa
Tipo de contacto: Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto: 40 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Modelo: Otros
Tensión continua máxima CA: 19.8 V
Tensión continua máxima CC: 28 V
Voltaje DC nominal: 24...24 V
Receptáculo con revestimiento: Otros
Alimentación de cable de posicionamiento: Otros
Material de la carcasa: Otros
Número de polos: 8
Altura: 14.6 mm
Anchura: 14 mm
- Copiar
- Copiar
Con texto de alerta/información: sí
Material: Plástico
Anchura: 16 mm
Tipo de contacto: Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...1.5 mm²
Altura: 13.5 mm
Longitud: 30.2 mm
Anchura: 11.7 mm
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Tipo de conector, conexión 1: USB-A
Número de polos de conexión 1: 4