Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Tipo de conector, conexión 1: USB-A
Número de polos de conexión 1: 4
Número de unidades de altura: 2
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: no
Tipo de elemento de fijación: Soporte de barra
Material del armazón de montaje: Aluminio
Tipo de contacto: Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Tipo de conector, conexión 1: M12
Categoría: 5
Longitud: 0.5 m
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 62.2 mm
Altura: 89.7 mm
Anchura: 107.6 mm
Número de polos: 3
Mínimo número de ciclos de inserción: 2000
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Tipo de placa final: sí
Color: Azul
Tipo de partición: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 0.22...0.56 mm²
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Material del armazón de montaje: Plástico
- Copiar
- Copiar
Altura: 21.6 mm
Material: Plástico
Anchura: 20 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar