Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 6...6 mm²
- Copiar
- Copiar
Número de entradas digitales: 0
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Longitud total: 150 mm
Tamaño de conexión: 1/4 pulgada
Momento de apriete: 0.3...1.2 Nm
- Copiar
- Copiar
Tipo lado del vehículo: Tipo 2
Tipo de corriente: CA 1 fase
Número de conductores de comunicación: 2
Tasa de voltaje: 125 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 15 A
- Copiar
- Copiar
Tensión continua máxima CA: 580 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 15 kA
Tensión nominal CA: 480 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 19.2...19.2 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito: no
Tasa de voltaje: 250 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 16 A