Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Altura: 1200 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Barnizado
Compatible con el sistema operativo Windows 9x: no
Compatible con el sistema operativo Windows 2000: no
Compatible con el sistema operativo Windows NT: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de pestillo: Otros
Método de montaje: Otros
Color: Otros
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional: sí
Construcción de dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional: sí
Construcción de dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado
- Copiar
- Copiar
Intervalo de frecuencia: 13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión: 35 mm
Protocolo de radio: ISO 18000-3
Con abrazadera N-PE: no
Altura: 400 mm
Anchura: 900 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: -99999 mm
Material: Otros
Anchura: -99999 mm
Tipo de corriente: CA/CC
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269: 3
Corriente asignada: 1000 A
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP: sí
Con interfaces de programación: sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000: no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x: no
Sistema operativo de funcionamiento, Linux: no
Con interfaces de programación: sí
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system: sí
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system: sí
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 75.7 mm
Altura del sensor: 29.6 mm
Intensidad permanente nominal Iu: 40 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu: 63 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269: Otros
Categoría de utilización: gR (protección de semiconductores de uso general)
Corriente asignada: 50 A
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x: no
Sistema operativo de funcionamiento, Linux: no
Con interfaces de programación: sí
Intensidad permanente nominal Iu: 50 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
- Copiar
- Copiar