10000 productos
- Copiar
- Copiar
Número de interfaces HW Ethernet industrial: 1
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Mecanismo de bloqueo: Tuerca de casquillo
Material de la carcasa: Plástico
Temperatura ambiente: 0...70 °C
- Copiar
- Copiar
Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera): sí
Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones): sí
Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones): sí
- Copiar
- Copiar
Modelo: Bus (toma)
Tipo de conector: Otros
Apantallado: sí
Ethernet: sí
Fast Ethernet: sí
Gigabit Ethernet: sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 16
Ethernet: sí
Grado de protección (IP): IP20
- Copiar
- Copiar
Veloc. máx. de transmisión de datos: 300 Mbit/s
Banda de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz
Controlado: sí
- Copiar
- Copiar
Número de fases: 0
Potencia: 0 kW
Intervalo de alimentación: 240...240 V
- Copiar
- Copiar
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 4
Ethernet: no
Tamaño de memoria: 64 kB
Tipo de memoria: FLASH EPROM
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable plana
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: no
Segunda tensión de salida secundaria: 22.5...29.5 V
Primera tensión de salida secundaria: 24...29.5 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA/CC
Número de interfaces HW PROFINET: 0
Número de interfaces HW Ethernet industrial: 0
Número de interfaces HW RS232: 0
Con tapa de protección: no
Tipo de comando: Activado o desactivado
Con interbloqueo: no
Diámetro del conductor: 0.65 mm
Superficie conductor: Descubierto
Sección del conductor: 0 mm²
Número de entradas digitales: 0
Tensión de alimentación DC: 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Tipo de accesorio: Otros
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Material: Aluminio
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico