10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de tensión (tensión de entrada): CA
Intervalo de tensión primaria: 184...253 V
Intervalo de tensión secundario: 24...253 V
Modelo: Transformador de medida
Capacidad de conexión cable rígido: 0.82...3.31 mm²
Tipo de polo: Tres conductores/cuatro conductores
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 3
Cubierta de receptáculo, color: Amarillo
Abertura de diámetro interior: 26 mm
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia de funcionamiento: 600...600 mm
Intensidad máx. de salida 1: 5 A
Primera tensión de salida secundaria: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA
Tipo de elemento de control: Llave
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21: 10 A
Longitud de palanca de mando: 115 mm
Montaje central, diámetro de orificio: 30 mm
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación DC: 4...20 V
- Copiar
- Copiar
Material de la carcasa: Plástico
Altura: 147 mm
Anchura: 93 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de señal acústica: Tono de impulsos/tono continuo
Ruido: 90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 230...240 V
Tipo de accesorio: Terminal de conexión
Ajuste intervalo protector sobrecarga: -99999...-99999 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 33...33 A
Con protección térmica: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 12
Conector de diámetro: 12 mm
Categoría: Otros
Longitud: 10 m
Tipo de cable: SF/UTP
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...500 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 16 mm
Altura del sensor: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Varilla con resorte
- Copiar
- Copiar
Transformador integrado: no
Con fuente de luz: sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada: no
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Compatible con varias luces de señalización integradas: 1
Lente de color: Blanco