10000 productos
Altura: 2000 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Profundidad: 65 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 195 mm
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 63 A
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 2.5...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Profundidad: 250 mm
Altura: 800 mm
Anchura: 600 mm
- Copiar
- Copiar
Función PEN posible: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...4 mm²
- Copiar
- Copiar
Longitud: 165 mm
Anchura: 189 mm
Número de entradas: 10
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
Tipo de material certificado acorde a EN 10204: Ninguno
Adecuado para dispositivos mecanismos: sí
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente: no
Sistemas de montaje: Carcasa montada en superficie
Con cabezal de sellado: no
Número de polos: 4
Sección transversal del núcleo: 35 mm²
Grosor de la conexión: 1.8 mm
Anchura de banda: 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 299 mm
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 100 A
Número de módulos verticales (sistema modular): 8
Posición de montaje: Vertical
Número de unidades: 4
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Método de montaje: Pared hueca
Tipo de fabricación: Caja de conexiones de cables
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 3
Número de orificios para enchufes: 0
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 500 V
Para tamaño de fusible: 10x38 mm
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 250 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 16 A
Capacidad de conexión para varios conductores: 16...16 mm²
Entrada de intensidad nominal: 76 A
Capacidad de conexión cable rígido: 16...16 mm²
- Copiar
- Copiar
Longitud: 119 mm
Anchura: 119 mm
Número de entradas: 7
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C