10000 productos
- Copiar
- Copiar
Aislado: sí
Sección transversal nominal: 50 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Diámetro nominal: 12 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Intensidad permanente nominal Iu: 400 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Intervalo de tensión nominal: 440...440 V
Salida de toma CEE 16 A: Ninguno
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Unión articulada vertical: no
Modelo: Unión longitudinal
Unión articulada horizontal: no
- Copiar
- Copiar
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Intervalo de tensión nominal: 415...415 V
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 32
Tipo de rosca: Métrico
Modelo: Izquierda/derecha
Altura: 10 mm
Anchura: 22 mm
Anchura de apertura: 135 mm
Longitud: 175 mm
Ancho de cobertura: 175 mm
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 10 mm
Anchura: 22 mm
Altura: 50 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 800 mm
Anchura: 720 mm
- Copiar
- Copiar
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio: no
Modelo: Anillo de transporte
Altura: 73 mm
Anchura: 54 mm
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 440...440 V
Sección transversal nominal: 0.3 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 8 mm
- Copiar
- Copiar
Color: Blanco
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
- Copiar
- Copiar
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 35...42 mm
Material: Plástico
Cerrado: no