10000 productos
Tipo: 1x16
Método de montaje: Caja de empalmes
Longitud de onda de operación: 1260...1650 nm
- Copiar
- Copiar
Número de salidas de información: 1
Modelo: Amplificador multibanda
Número de entradas de señal: 3
Posición de montaje: Vertical
Tamaño de montaje: 0 mm
Dimensión de montaje: Otros
Uso: XLR
Anillo portador: sí
Sistemas de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central
- Copiar
- Copiar
Intervalo de frecuencia: 5...1220 MHz
Modelo: Distribuidor
Tipo de conexión: Conector F
- Copiar
- Copiar
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 100...276 V
Frecuencia primaria: 40...70 Hz
- Copiar
- Copiar
Con receptáculo de protección: sí
Modelo: Single LNB
Color: Gris
- Copiar
- Copiar
Dúplex: no
Material del conductor: Cobre
Tipo de cable: U/UTP
Tasa de potencia: 15000 VA
Tensión secundaria: 230 V
Tensión primaria: 230 V
Adaptador de potencia: Incorporado
Número de salidas de información: 6
Modelo: Amplificador multibanda
Apto para tipo de fibra: Modo múltiple
Tipo de conector, conexión 1: LC-Dúplex
Tipo de conector, conexión 2: LC-Dúplex
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 165...290 V
Frecuencia primaria: 45...65 Hz
- Copiar
- Copiar
Material: Otros
Número de unidades de altura: 0
Anchura: 482.6 mm
Categoría: 5E
Longitud: 1 m
Tipo de cable: F/UTP
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Posición de montaje: Horizontal/vertical
Tamaño de montaje: 482.6 mm
Dimensión de montaje: 482,6 mm (19 pulgadas)
Corriente asignada: 0 A
Material: Cobre
Número de conexiones: 40