Nuestras categorías:
831 productos
Color: Naranja
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Anchura: 19 mm
Color: Gris
Material: Silicona
Anchura: 25.4 mm
Número de conductores: 1...1
Sección transversal nominal desde/hasta: 400...1000 mm²
Rango de tensiones: 18/30 kV
Color de la (s) lente (s): Gris
Material vidrio: Policarbonato (PC)
Marco de material: Plástico
Con protección de cuello: no
Tamaño: Universal
Tipo: Contracción en frío
Diámetro interno antes de encoger por calor: 38.1 mm
Nivel de retracción: 2:1
Ajustable: sí
Color: Verde
Tamaño: Universal
Modelo: Contracción en frío
Rango de tensión U0/U (Um): 12/20 (24) kV
Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico: no
- Copiar
- Copiar
Diámetro interno tras encoger por calor: 6 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 18 mm
Nivel de retracción: 3:1
Diámetro interno tras encoger por calor: 12 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 43 mm
Nivel de retracción: 3:1
- Copiar
- Copiar
Diámetro interno tras encoger por calor: 2 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 6 mm
Nivel de retracción: 3:1
Tipo: Contracción en frío
Diámetro interno antes de encoger por calor: 33 mm
Nivel de retracción: 2:1
- Copiar
- Copiar
Autorización de sector minero: no
Modelo: Resina fundida
Rango de tensión U0/U (Um): Otros
Tipo: Contracción en frío
Diámetro interno antes de encoger por calor: 23.9 mm
Nivel de retracción: 2:1
Color: Otros
Longitud: 33 m
Anchura: 19 mm