Nuestras categorías:
7664 productos
- Copiar
- Copiar
Altura: 18 mm
Anchura: 75 mm
Número de canales: 0
Método de montaje: Carril DIN
Intervalo de alimentación: 230...230 V
Número de canales: 2
Altura: 13 mm
Material: Plástico
Anchura: 12 mm
Profundidad: 50 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 80 mm
Intensidad nominal de fallo ajustable: sí
Tensión nominal desde/hasta: 230...500 V
Corriente nominal: 630 A
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 16 A
- Copiar
- Copiar
Grosor de la conexión: 2 mm
Anchura de banda: 9 mm
Longitud correa/cinta/unión: 762 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 40 mm
Material: ABS
Anchura: 40 mm
N° contactos normalmente cerrados: 0
Función: Otros
N° contactos normalmente abiertos: 0
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Tipo de fijación: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril: Recto
- Copiar
- Copiar
Integrado como transformador aislante: sí
Integrado como transformador de seguridad: no
Incorporado como transformador para ahorro de energía: no
Posición de montaje: Vertical
Tamaño de montaje: 1061 mm
Dimensión de montaje: Métrico
Tipo de accesorio: Otros
Apto para: Otros
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado: 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 200 mm
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Tipo de conexión, conexión 2: Bus
Conexión 1: RJ45 8(8)
Categoría: 5E
Longitud: 1 m
Tipo de cable: F/UTP
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de cuartilla
- Copiar
- Copiar
Modelo: Enganchable
Dos lados: no
Significado de pictograma: Ruta de escape
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 35...120 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 35...120 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: -35...120 mm²
Intensidad nominal (In): 5 A
Corriente máxima (Imaz): 63 A
Tipo de contador: Electrónico
Sección transversal nominal: 50 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 20 mm
Grosor de la conexión: 2 mm
Anchura de banda: 9 mm
Longitud correa/cinta/unión: 185 mm
Altura: 400 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 575 mm
Anchura: 515 mm