Nuestras categorías:
7664 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: no
Color: Gris
Tipo de partición: sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...4 mm²
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: sí
Tipo de accesorio: Piezas/Juego de fijación
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Profundidad de conducto de pared: 12.5 mm
Compatible para anchura de conductos de pared: 20 mm
Modelo: Cubierta de unión de conducto
- Copiar
- Copiar
Altura: 300 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Barnizado
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 240...240 mm²
Entrada de intensidad nominal: 415 A
Capacidad de conexión cable rígido: 240...240 mm²
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Tipo de accesorio eléctrico: Otros
Altura: 400 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 725 mm
Anchura: 600 mm
Profundidad: 50 mm
Número de cubiertas: 0
Anchura: 180 mm
Dúplex: no
Material del conductor: Cobre
Tipo de cable: U/UTP
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 1
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 0
Modelo: Plano
Longitud: 1000 mm
Entrada de intensidad nominal: 1250 A
Número de polos: 4
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...4 mm²
Modelo: Cerco de montaje
Material: Metal
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: sí
Tensión nominal desde/hasta: 170...253 V
Corriente nominal: 63 A
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos protegidos: 4
Número de polos totales: 4
Profundidad constructiva: 47 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Configuración del sistema DC: no
Configuración del sistema TN: sí
Configuración del sistema TI: no
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 220...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 220...250 V
Tipo de unidad de conmutación: Accionador del motor
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1: 0...0 lm
- Copiar
- Copiar
Color: Gris
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 127 mm
Altura: 150 mm
Anchura: 800 mm