Nuestras categorías:
7664 productos
Transformador integrado: no
Con fuente de luz: sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada: sí
Modelo: Enganchable
Dos lados: no
Significado de pictograma: Salida
Radio interior: 150 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables: 300 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN: no
Número de polos: 4
Tensión según EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 32 A
Profundidad: 65 mm
Número de cubiertas: 0
Anchura: 150 mm
Modelo: Fusible de cerámica
Corriente asignada: 4 A
Tamaño: 10x38 mm
Categoría: 6
Longitud: 1 m
Tipo de cable: U/UTP
Uso: Otros
Sobreimpresión/indicación: Ninguno
Modelo: Balancín único
Tipo de corriente: CA
Ruido: 65 dB
Grado de protección (IP): IP41
Profundidad: 50 mm
Modelo: Simétrico
Anchura: 150 mm
- Copiar
- Copiar
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Adecuado para dispositivos mecanismos: no
Sistemas de montaje: Carcasa montada en superficie
- Copiar
- Copiar
Altura mínima de la capa de acabado: 65 mm
Intervalo de nivelación: 65...90 mm
Dimensión nominal: 225 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Rollo de transporte
Altura: 80 mm
Anchura: 80 mm
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 170...253 V
Corriente nominal: 63 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...4 mm²
Material: Plástico
Grado de protección (IP): IP20
Calidad de material: Termoplástico
Modelo: Otros
Material: Metal
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Riel de perfil de 19 pulgadas: Acodado
Nivel 19 pulgadas: Parte frontal
- Copiar
- Copiar
Número de fases primario: 1
Intervalo de tensión primaria: 210...240 V
Frecuencia primaria: 45...65 Hz
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: no
Color: Gris
Tipo de partición: sí
Profundidad: 50 mm
Anchura bifurcación: 92 mm
Anchura: 80 mm
Conmutación simultánea N-neutral: no
Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección: Otros
Dentadura: Ninguno
Tipo: Con pared media
Modelo: Forma de cuartilla
Tipo de etiquetado: Otros
Método de montaje: Extensión de pared
Función: Iluminación/identificación de vía de emergencia