Nuestras categorías:
3082 productos
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Anchura de bandeja porta cables: 100 mm
Material: Acero
Tipo de rosca, rosca externa: PG
Tamaño de rosca, rosca interna PG: 29
Tipo de rosca, rosca interna: PG
Diámetro nominal: 17 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Anchura de bandeja porta cables: 400 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficies: Otros
Material: Acero
Calidad de material: Otros
Diámetro nominal: 7 mm
Modelo: Codo 90°
Grado de protección (IP): IP54
Diámetro nominal: 23 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
Tamaño de la rosca, rosca interna métrico: 16
Tamaño de rosca, rosca interna PG: 9
Tipo de rosca, rosca interna: Métrico
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 25
Tipo de rosca: Métrico
Altura: 41 mm
Longitud: 1000 mm
Resistencia de carga: 0 kN
Tipo de fabricación: Arco rígido
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Vertical descendente
- Copiar
- Copiar
Diámetro interior: 95 mm
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
Tipo de fabricación: Arco rígido
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Horizontal
- Copiar
- Copiar
Modelo de plegado: Arco segmental
Tipo de fabricación: Arco rígido
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
- Copiar
- Copiar
Libre de halógenos: sí
Material: Plástico
Calidad de material: Policarbonato (PC)
Tipo de viga lateral: Perfil (abierto)
Tipo de travesaño: Perfil perforado
Perforación pared lateral: sí
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 63 mm
Diámetro desde/hasta: 63...63 mm
Número de cables/conductos: 1
- Copiar
- Copiar
Forma: Pieza en T
Material: Plástico
Calidad de material: Policarbonato (PC)
Material: Acero
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 800...800 mm
Resistencia de carga: 2470 N
Apto para conducto de cable: sí
Anchura: 150 mm
Cambio de dirección: Vertical descendente
Radio interior: 100 mm
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables: 500 mm
Anchura de bandeja en posición vertical: 150 mm
Material: Acero
Anchura de bandeja en posición horizontal: 150 mm