Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Con sellado: sí
Color: Negro
Con elemento anti pérdida: sí
Configuración del sistema DC: no
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 50 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350): 50 kA
Tipo de contacto: Pin
Número de contactos de potencia: 3
Enganche de contacto sin contactos: no
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Con prensacables con tornillo: no
Tipo de alojamiento: Otros
Anchura: 0 mm
- Copiar
- Copiar
Tensión continua máxima CA: 350 V
Tensión nominal CA: 240 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350): 25 kA
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Sección transversal nominal: 16 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 12 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal: 15 A
Capacidad de conexión cable rígido: 0...2.5 mm²
Categoría: 5
Longitud: 2 m
Tipo de cable: SF/UTP
Categoría: 5
Longitud: 1 m
Tipo de cable: SF/UTP
- Copiar
- Copiar
Longitud de hoja: 80 mm
Anchura de hoja: 3 mm
Grosor de hoja: 0.5 mm
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 5 m
Tipo de cable: S/FTP
Modelo: Otros
Sección transversal desde/hasta: 0.5...6 mm²
Apto para: Varias aplicaciones
Forma de compresión: Otros