Nuestras categorías:
10000 productos
Número de conexiones eléctricas: 2
Número de niveles: 1
Altura: 17.3 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 4...6 mm
Tipo de alojamiento: En ángulo
Tipo de contacto: Pin
Para diámetro exterior del cable: 5...9.7 mm
Conector de diámetro: 18.97 mm
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 630 V
Apantallado: sí
Temperatura ambiente: 120...120 °C
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 4
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Función: PLC – otros dispositivos
Compatible para PLC de placa de entrada: sí
Longitud: 2 m
Profundidad: 60 mm
Altura: 60 mm
Anchura: 44 mm
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.08...4 mm²
Modelo: Inserción de bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 4
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Sobreimpresión: Números
Separación modular: 5 mm
Color: Blanco
Número de polos: 4
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo: Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Extremo libre
Tasa de voltaje: 60 V
Tipo de alojamiento: Recto
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Profundidad: 96.17 mm
Altura: 95 mm
Anchura: 57 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...1 mm²
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 16
Enganche de contacto sin contactos: no
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Material del armazón de montaje: Plástico
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Material de la carcasa: Otros
Grado de protección (IP), montado: IP67