Nuestras categorías:
10000 productos
Número de polos: 8
Altura: 22.8 mm
Anchura: 38.4 mm
Con conexión PE: no
Dirección de fijación: Orientable
Tipo de contacto: Bus
Material de superficie de contacto: Estaño
Modelo de conector: Conector fijado
Tipo de contacto: Bus
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Tensión continua máxima CA: 19 V
Tensión continua máxima CC: 27 V
Voltaje DC nominal: 24...24 V
- Copiar
- Copiar
Forma de la cabeza: Cabeza cilíndrica
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Profundidad: 4.15 mm
Altura: 18.7 mm
Anchura: 28.8 mm
Número de polos: 4
Entrada de intensidad nominal: 1 A
Temperatura ambiente: -15...65 °C
Tipo de contacto: Bus
Material de superficie de contacto: Estaño
Modelo de conector: Conector fijado
- Copiar
- Copiar
Libre de halógenos: no
Reforzado con fibra de vidrio: no
Material: Plástico
Con anillo de nailon: sí
Material: Plástico
Calidad de material: PA 6.6
Tipo de contacto: Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto: 16 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Número de polos: 6
Altura: 53 mm
Anchura: 13.65 mm
Anchura de la llave: 22 mm
Modelo: Mango
Apto para pernos hexagonales: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 0.06...0.25 mm²
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con inductancia de desacoplamiento: no
Receptáculo con revestimiento: Otros
Material de la carcasa: Otros
Posición del grillete: Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no