Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Temperatura ambiente: 85...85 °C
Número de contactos de potencia: 2
Enganche de contacto sin contactos: no
Número de contactos de control: 0
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 8
Enganche de contacto sin contactos: sí
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Dirección de fijación: Orientable
Modelo: Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material: Acero inoxidable
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Método de montaje: Montaje de pie
Color: Negro
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 5
Longitud: 1.5 m
Apto para cadena de guía de cable: no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404): no
Palanca de bloqueo: no
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación DC: 5...5 V
Número de funciones: 0
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Con sellado: no
Mecanismo de bloqueo: Ninguno
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tensión de alimentación nominal a CC: 9.6...30 V
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 19.2...19.2 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...16 mm²