Nuestras categorías:
10000 productos
Categoría: 6
Longitud: 5 m
Tipo de cable: S/FTP
Forma: Estándar
Con función de tira: no
Longitud: 138 mm
Longitud total: 150 mm
Tamaño de conexión: 1/4 pulgada
Momento de apriete: 1.2...3 Nm
- Copiar
- Copiar
Construcción/funcionamiento: Otros
Apto para diámetro máximo de cable: 18 mm
Sección transversal de cable máx.: 50 mm²
Alineable: no
Número de polos: 1
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 4...4 mm²
Tipo de soporte de fusible: Orientable
Modelo: Fusible de vidrio
Corriente asignada: 3.15 A
Tamaño: 5x20 mm
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.08...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 1...16 mm²
- Copiar
- Copiar
Categoría conductor: Clase 5 = flexible
Número de núcleos: 999999
Sección del conductor: 0.25 mm²
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto: Ninguno
Tipo de inserción de fusible: Fusible plano
Tipo de soporte de fusible: Enchufable
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.2...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con inductancia de desacoplamiento: no
- Copiar
- Copiar
Sobreimpresión: Otros
Separación modular: 16 mm
Color: Blanco