Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 12
Material: Plástico
Tipo de rosca: Métrico
Receptáculo con revestimiento: Otros
Material de la carcasa: Plástico
Tipo de alojamiento: Otros
- Copiar
- Copiar
Medidor potencia ciega: sí
Medidor de amperios: sí
Medidor de velocidad rotacional: no
Tipo de conector, conexión 1: M12
Categoría: 5
Longitud: 5 m
Sección transversal desde/hasta: 0.5...6 mm²
Apto para: Terminal de cable y conector
Forma de compresión: Otros
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Tapa de protección
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 8
Altura: 22.8 mm
Anchura: 38.4 mm
Entrada de intensidad nominal: 10 A
Tipo de inserción de fusible: Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible: Enchufable
Tipo de conector, conexión 1: M12
Categoría: 5
Longitud: 5 m
Tipo de contacto: Coax
Intensidad nominal máxima de un contacto: 2 A
Temperatura ambiente: 135...135 °C
Identificación del conductor: Color
Número de núcleos: 3
Sección del conductor: 0.75 mm²
Configuración del sistema DC: no
Configuración del sistema TN-S: sí
Configuración del sistema TN-C: no
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 50
Categoría conductor: Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos: 4
Sección del conductor: 0.25 mm²
- Copiar
- Copiar