Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Sobreimpresión: Otros
Separación modular: 16 mm
Color: Blanco
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 19.2...19.2 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito: no
- Copiar
- Copiar
Intervalo de medición de tensión 1: 0...300 V
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables: sí
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 72 V
Número de polos: 8
Temperatura ambiente: 60...60 °C
- Copiar
- Copiar
Sección transversal desde/hasta: 0.14...10 mm²
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas): sí
Longitud: 180 mm
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
Tensión continua máxima CA: 350 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 20 kA
Tensión nominal CA: 240 V
Con texto de alerta/información: sí
Material: Plástico
Anchura: 100 mm
Número de polos: 1
Altura: 90 mm
Anchura: 36 mm
Con función de tira: no
Longitud: 130 mm
Protección de aislamiento 1.000 V: sí
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 3
Enganche de contacto sin contactos: no
Tensión continua máxima CA: 21 V
Tensión continua máxima CC: 30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 5 kA