Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Con texto de alerta/información: no
Material: Plástico
Anchura: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Color: Blanco
Auto adhesivo: sí
Texto: Sin inscripción
Entrada de intensidad nominal: 6 A
Tipo de inserción de fusible: Cortacircuitos mini
Tipo de soporte de fusible: Enchufable
Tensión continua máxima CA: 264 V
Tensión nominal CA: 230 V
Tensión nominal CC: 230 V
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2: RJ45 8(4)
Longitud: 0.5 m
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Sistema de enroscado: Philips
Modelo: Recto
Tamaño: 2
Tipo lado del vehículo: Tipo 1
Tipo de corriente: CA 1 fase
Número de conductores de comunicación: 2
- Copiar
- Copiar
Valor final de intensidad de medición: 1 A
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad: 0 A
Corriente nominal de frecuencia: 50 Hz
Aislado: no
Tamaño de conexión: 1/4 pulgada
Momento de apriete: 3...6 Nm
Número de polos: 8
Altura: 41.2 mm
Anchura: 37.9 mm
Tipo de conector, conexión 1: M12
Categoría: 5
Longitud: 2 m
- Copiar
- Copiar
Color: Negro
Libre de halógenos: no
Intervalo de tensión primaria: 19.2...28.8 V
Intervalo de tensión secundario: 24...253 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie: 0.75 A
- Copiar
- Copiar
Sección transversal desde/hasta: 0.14...6 mm²
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas): sí
Longitud: 180 mm
- Copiar
- Copiar
Longitud de la banda: 8 mm
Sección transversal conductora ajustable: 1...1 mm²
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión para varios conductores: 0.1...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.1...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.1...6 mm²
- Copiar
- Copiar