Nuestras categorías:
10000 productos
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 2 kA
Intensidad de carga nominal: 1.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo: 9 V
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 16
Enganche de contacto sin contactos: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 6...6 mm²
Tipo de soporte de fusible: Enchufable
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Grado de protección (IP): IP20
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 16
Ethernet: sí
Aplicación: Tecnología de proceso de datos
Tipo de conexión: Otros
Aislamiento CC: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tensión de alimentación nominal a CC: 9.6...30 V
Método de montaje: Otros
Base para fusibles de vidrio/cristal: 5x20 mm
Tipo de conexión: Otros
Tipo de contacto: Pin
Número de contactos de potencia: 16
Enganche de contacto sin contactos: no
Longitud: 180 mm
Recorte de adhesivo: no
Modelo de chispa de baja intensidad: no
Longitud de hoja: 100 mm
Anchura de hoja: 4 mm
Grosor de hoja: 0.8 mm
- Copiar
- Copiar
Número de entradas digitales: 8
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
- Copiar
- Copiar
Apto para: Otros
Modelo: Tapa final
Longitud: 7 mm
Color: Negro
Libre de halógenos: no