Nuestras categorías:
10000 productos
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 1
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Número de posiciones de comando: 2
Lentes de tipo de construcción: Rectangular
Color del botón: Rojo/verde
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 63 A
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus: no
Símbolo escaneable / sin barreras: no
Modelo: Placa de cubierta central
Función: Bobina de voltaje inferior
Dispositivo válido: Disyuntor modular
Anchura en módulos: 1
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Intervalo de tensión nominal: 440...440 V
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 400 V
Para tamaño de fusible: 8,5x31,5 mm
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Sistema de bus KNX Secure: no
Sistema de bus EIB/KNX: no
Radio con sistema de bus KNX: no
Modelo: Placa ciega
Altura: 96 mm
Anchura: 96 mm
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de conexión de eléctrica: Otros
Con abrazaderas desmontables: sí
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 32 A
Altura mínima de la capa de acabado: 75 mm
Intervalo de nivelación: 75...95 mm
Dimensión nominal: 265 mm
Altura: 450 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 600 mm
Anchura: 500 mm
Modelo: Doble paletón
Material: Acero
Sección transversal máxima del conductor: 25.5 mm²
Modelo: Caja de conexiones
Equipado con: Ninguno
Función: Dispositivo a distancia
Dispositivo válido: Disyuntor modular
Anchura en módulos: 3.5
Símbolo escaneable / sin barreras: no
Sobreimpresión/indicación: Ninguno
Modelo: Balancín único
Número de entradas de fases: 1
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 200...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables: sí
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 45 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 170 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208...690 V
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Modelo: Otros
Anchura: 432 mm