Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de accesorio: Pieza de codificación
Pieza de recambio: no
Accesorio: no
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Consumo potencia: 6.5 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
- Copiar
- Copiar
Función: PLC – otros dispositivos
Compatible para PLC de placa de entrada: no
Longitud: 2 m
Tasa de voltaje: 480 V
Modelo: Motor sincrónico trifásico
Corriente asignada: 6 A
Número de conductores (sin toma de tierra): 4
Número de polos: 4
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz: 16 A
Modelo: Otros
Apto para varios polos: 4
Número de polos: 3
Con posición 0 (desconexión): sí
Modelo: Interruptor de conexión/desconexión
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E): 5
Forma de la carcasa: Rectangular
Número de tomas corriente con protección: 5
Número de polos: 2
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 32 A
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Accesorio: sí
Tipo de accesorio eléctrico: Adaptador
Modelo: Puente de conmutación
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 2
- Copiar
- Copiar
Número de pulsadores: 1
Número de posiciones de comando: 1
Número de luces indicadoras: 0
- Copiar
- Copiar
Altura: 250 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo
Profundidad del edificio para armario integrado: 800 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 125 mm
Anchura: 180 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Otros
Modelo: Gancho doble
Tipo de fijación: Pared/techo
Intensidad nominal de fallo ajustable: sí
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 125 A
Modelo: Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado: 750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 750 mm
Modelo: Base frontal/posterior
Color: Gris
Material: Plástico
Frecuencia de radio de sistema de bus: no
Sistema de bus EIB/KNX: sí
Radio con sistema de bus KNX: no
Altura: 1250 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera): no
Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones): no
Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones): no
Bloqueable: sí
Con ampliación del eje: no
Con interbloqueo de puertas: sí
Intervalo de medición: 90...90 °C
Modelo: Pin
Material: Otros
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí