Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 32...32 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 416...416 A
Con protección térmica: no
- Copiar
- Copiar
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Amarillo
Diámetro de tapa: 40 mm
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria: 1250 A
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 74 mm
Número de polos totales: 1
Curva de disparo: Otros
- Copiar
- Copiar
Material: Acero
Tipo de rosca: Métrico
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Frecuencia de radio de sistema de bus: no
Sistema de bus EIB/KNX: sí
Radio con sistema de bus KNX: no
Intensidad permanente nominal Iu: 400 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Tipo: Otros
Modelo: Ciego
Anchura: 460 mm
Diámetro exterior: 60 mm
Color: Otros
Función: Luz continua
Altura: 1500 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Sección transversal máxima del conductor: 25 mm²
Modelo: Caja de conexiones
Equipado con: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Bisagra exterior: no
Ángulo de apertura: 180 °
Bisagra interior: sí
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 100...240 V
Tensión de alimentación DC: 0...0 V
Tasa de potencia: 150 W
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 110...250 V
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 400...400 V
Corriente nominal: 40 A
Tipo de accesorio: Conector
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Número de contactos normalmente cerrados principales: 0
Tipo de tensión para la activación: CC
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...24 V
- Copiar
- Copiar
Uso: Otros
Anillo portador: sí
Sistemas de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central
- Copiar
- Copiar
Frecuencia de repetición ajustable: no
Color: Otros
Función: Luz continua
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21: 10 A
Longitud de palanca de mando: 54 mm
Montaje central, diámetro de orificio: 22 mm
Tipo de accesorio: Bastidor de montaje
Pieza de recambio: sí
Accesorio: no
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...24 V
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Modelo: Juego lateral de base
Color: Gris
Material: Acero
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 24...24 V
Función: Contactor de inversión
Montaje en carriles posible: no