Nuestras categorías:
4069 productos
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal del conducto: 76 mm
Conexión 1: Extremo de inserción
Material: Otros
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal del conducto: 96 mm
Conexión 1: Extremo de inserción
Material: Otros
Volumen de aire trasegado: 2870 m³/h
Material de la carcasa: Acero
Tensión de conexión: 230 V
Tasa de voltaje: 230 V
Método de montaje: Montaje en pared/conducto
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal desde/hasta: 400...400 V
Intervalo de frecuencia: 50...50 Hz
Consumo potencia: 0.25 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal: 100 kW
Con unidad de control: no
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa: 5 %
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 230 V
Método de montaje: Montaje en pared/conducto
Frecuencia de red: 50 Hz
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Eficiencia según ISO 16890-1:2016: 85 %
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016: ISO ePM1
Diferencia de presión inicial: 0 Pa
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Volumen de aire trasegado: 575 m³/h
Material de la carcasa: Acero
Consumo potencia: 90 W
Volumen de aire trasegado: 3514 m³/h
Material de la carcasa: Acero
Tensión de conexión: 230 V
- Copiar
- Copiar
Modelo: Suelo
Color: Cromo
Material: Acero
- Copiar
- Copiar
Material de la carcasa: Plástico
Volumen máximo de aire a 50 Pa: 317.81 m³/h
Tipo de motor: EC (conmutado electrónicamente)