2688 productos
Tipo de fabricación: Arco rígido
Codo (valor): 90°
Cambio de dirección: Horizontal
- Copiar
- Copiar
Forma de perfil: Otros
Modelo: Perfil sencillo
Longitud: 2000 mm
Altura: 50 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 83.5 mm
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 35 mm
Anchura: 200 mm
- Copiar
- Copiar
Apto para conducto de cable: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: no
Ancho de cobertura: 300 mm
- Copiar
- Copiar
Altura de bandeja porta cables: 100 mm
Anchura de bandeja porta cables: 400 mm
Tipo de fabricación: Pieza en T horizontal
Apto para: Otros
Modelo: Tapa final
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 6
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo: Consola del perfil y de pared
Longitud: 550 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 500...500 mm
- Copiar
- Copiar
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente
Acero inoxidable, decapado: no
Altura: 20 mm
Longitud: 800 mm
Anchura: 800 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de viga lateral: Perfil (abierto)
Tipo de travesaño: Perfil perforado
Perforación pared lateral: no
Anchura del perfil: 54 mm
Longitud: 0 mm
Altura del perfil: 18 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 10
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Otros
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 32 mm
Diámetro desde/hasta: 32...32 mm
Número de cables/conductos: 1
Modelo: Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm