10000 productos
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 3
Función de conmutación: Interruptor de desconexión
Altura: 377 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 294 mm
Anchura: 294 mm
Material: Plástico
Grado de protección (IP): IP44
Calidad de material: Termoplástico
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos protegidos: 1
Número de polos totales: 2
Número de módulos horizontales (sistema modular): 8
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades: 8
Uso: Conector de datos incorporable
Anillo portador: no
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Profundidad constructiva: 70.5 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Modelo: Placa ciega
Altura: 350 mm
Anchura: 800 mm
Grosor de la conexión: 1.3 mm
Anchura de banda: 4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 200 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Número de filas: 2
Anchura en módulos: 20
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 2.5...10 mm²
- Copiar
- Copiar
Sección transversal nominal: 70 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 22 mm
- Copiar
- Copiar
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 15...15 mm
Material: Plástico
Cerrado: sí
Modelo: Perfil
Longitud: 1750 mm
Entrada de intensidad nominal: 250 A
- Copiar
- Copiar
Grosor de la conexión: 1.5 mm
Anchura de banda: 4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 360 mm
Modelo: Otros
Altura: 100 mm
Anchura: 20 mm
- Copiar
- Copiar
Con cabezal de sellado: no
Número de polos: 1
Sección transversal del núcleo: 10 mm²
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A